詳細表示

このページのURL:

品番 : EA711MH-1

品名 : 三相 AC80-600V 検相器

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HPL-200
使用電圧 三相:AC80~600V(正弦波、連続) 使用周波数 50/60Hz
検相表示 (正相):緑色LED2個
(逆相):赤色LED2個+ブザー鳴動:断続音
(同相):黄色LED3個(点滅)
(異相):黄色LED3個(点灯)
音量 50dB以上(50cm離れて)
対象電線 IV・DV・OW:2~100m㎡
(仕上がり径:φ2.8~22mm)
電源 単4電池×2個(付属)
サイズ 本体:72(W)×25.5(D)×78(H)mm、
ケーブル長:0.8m
重量 190g
適用回路 三相3線式及び三相4線式 連続使用時間 約15時間
絶縁抵抗 100MΩ以上500Vメガーにて(クリップ-ケース間) 絶縁耐力 AC2000V 1分間(クリップ-ケース間)
漏洩電流 絶縁耐力試験時:100μA以下 電源表示 赤色LED1個(オートパワーオフ約5分)
収納ケース付
絶縁電線の上から測定できる非接触タイプ
これ1台で同相・異相もチェックできる相回転計
充電表示機能:充電状態(対地間電圧80V以上)やクリップ接続不良を判別
本体裏面に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能
携帯に便利な軽量コンパクトサイズ
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0773ページ

代替品

EA711-10A
  • 品番

    EA711-10A

  • コメント

    仕様,価格確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • 同相・異相チェックの接続方法
  • 表示例
  • 表示
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top