品番 : EA711TB
品名 : LCRメーター
持ち運びできるハンディタイプ 交流信号で正確なLCRを測定
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | LCR700 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | レンジ切換 | オート |
測定範囲 | Ls/Lp:20.000uH/200.00uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH/20.000H/200.00H/20000.0H/20.000kH、 Cs/Cp:200.00pF/2000.0pF/2000.0nF/2000.0nF/20.000uF/200.00uF/2000.0uF/20.00mF、 Rs/Rp: 20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ、 Ω(DCR): 20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/20.000kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.0MΩ(開放電圧:DC0.9V) |
最高確度 | ・インダクタンス:±(1.0%rdg+10dgt) ・コンデンサ容量:±(0.8%rdg+10dgt) ・交流抵抗:±(0.7%rdg+8dgt) ・直流抵抗:±(0.3%rdg+3dgt) |
表示 | メイン:20000カウント:Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCR サブ:2000カウント:D/Q/θ/ESR/RP |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
サンプルレート | 1.2回/秒(LCRモード) 0.5回/秒(DCRモード) |
測定モード | シリーズ/パラレル |
測定周波数 | 100/120/1k/10k/100kHz | 測定端子 | 4端子ソケット+ガードライン クリップリードのプラグに対応 |
測定パラメータ | Ls/Lp/Cs/Cp/Rs/Rp/DCR(D/Q/θ/ESR/RP測定を含む) | デバイス値選別機能閾値 | ±0.25%,±0.5%,±1%,±2%,±5%,±10%,±20%,-20%~+80% |
測定信号レベル | 0.63Vrms(公称)、0.9Vdc(公称) | 電源 | アルカリ9V電池(6LF22/6LR61)×1個(付属) または外部ACアダプタ |
電池寿命 | 約35時間(オートLCRモード、1kHz、アルカリ電池) | 電池寿命警告 | 4レベル |
消費電力 | 約110mW | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ |
動作温湿度 | 0℃~50℃,80%RH以下(結露のないこと) | 保存温湿度 | -20℃~60℃,80%RH以下(結露のないこと) |
温度係数 | 0.15×(規定確度)/℃,0℃~18℃,28℃~50℃ | 確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) |
サイズ | 本体のみ:80(W)×40(D)×175(H)mm ホルスタ装着時:87(W)×45(D)×184(H)㎜ |
重量 | 本体のみ:約320g ホルスタ装着時:約400g |
EMC指令 | IEC61326 | RoHS指令 | EN50581 |
機能 | ●PASS/FAIL判別機能/SORT機能 ●データホールド機能 ●各種パラメーター表示 ●バックライト付 ●オートLCR機能 ●リラティブ機能 ●キャリブレーション機能(OPEN/SHORT校正) |
付属品 | ●クリップリード : EA711TB-102(全長0.16m) ●ホルスタ ●デバイス差込測定端子用ショートプレート ●取扱説明書 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能 | |||
2線/4線測定が可能 | |||
部品判別も容易に対応 | |||
手で持てる小型LCRメータ | |||
テスタとは異なる交流信号で正確なLCR測定 | |||
5種類の測定周波数に対応 (100/120/1k/10k/100kHz) | |||
7レンジの直流抵抗(DCR)測定ファンクション搭載 | |||
USBインターフェース(別売)による受入検査に便利なPCソフト | |||
オプション使用でPCへのデータ転送可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 00:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0803ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA711TB-101 : [EA711TB用] 接続ユニット |
部品 | EA711TB-102 : [EA711TB用] 替クリップアダプター |
オプション | EA711TB-103 : [EA711TB用] SMDクリップリード |