品番 : EA711TB-101A
品名 : [EA711TB-1用] 接続ユニット
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | LCR-USB2 |
|---|---|---|---|
| 機能 | データ通信用ケーブル | コード長 | 約1.3m |
| 重量 | 225g | 材質 | 樹脂 |
| EA711TB-1用接続ユニット | |||
| 旧品(EA711TB)も接続可能。 | |||
| データ取込ソフトウェアLCR LinkはメーカーWEBからのダウンロード対応のみとなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA711TB-1 : LCRメーター |
