品番 : EA712A-10
品名 : 白色LED照度計
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | TM-201L |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 200/2,000/20,000/200,000Lux (20/200/2,000/20,000Fc) |
分解能 | 0.1/1/10/100Lux (0.01/0.1/1/10Fc) |
| 測定精度 | ±3%(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、 ±8%(その他の光源) |
機能 | ホールド、最高値表示 |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、 センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm |
| 重量 | 250g(電池含む) | 測定方式 | シリコンフォトダイオード |
| サンプリング | 2.5回/秒 | 角度偏差(COSINE特性) |
±2%(30°)、 ±6%(60°)、 ±25%(90°) |
| ディスプレイ | 3.5桁LCD液晶ディスプレイ | コード長 | 1m |
| 照度測定単位 | lx、Fc | 電池寿命 | 約200時間 |
| ゼロ調整 | 調整つまみ付 | ||
| ソフトケース付 | |||
| 白色LEDおよびあらゆる可視光の測定に対応。 | |||
| ホールド機能(読取値、最大値)付きなのでデータ管理が簡単です。 | |||
| 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。 | |||
| 4レンジ切替 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
