品番 : EA712A-28
品名 : デジタル照度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78751 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~199,900Lux | 分解能 | レンジ0~199.9Lux:0.1Lux レンジ1~1,999Lux:1Lux レンジ10~19,990Lux:10Lux レンジ100~199,900Lux:100Lux |
| 精度 | 0~20,000Lux:±(4%+10dgt) 20,000~199,900Lux:±(5%+10dgt) *gdtはデジタル表示の最小桁 |
再現性 | ±2.0% |
| 測定周期 | 2回/秒 | 使用温湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 |
| 保管温湿度 | 温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 |
電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 185×68×38mm | 重量 | 175g(電池含) |
| 材質 | 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 | 機能 | ホールド機能 |
| 三脚取り付けネジ | 1/4インチ | 用途 | 事務所、作業現場などの照度管理に |
| LED照明の測定ができます。 | |||
| 測定レンジを4段階に切り替えることができます。 | |||
| 数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。 | |||
| 読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。 | |||
| 収納ケース付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
