品番 : EA712A-32
品名 : デジタル照度計(気温測定機能付)
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CHE-LT1 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 照度:0lx~200KLux 温度:-20℃~60℃ |
分解能 | 照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上) 温度:0.1 |
| 電源 | 単4乾電池×3本(付属) | サイズ | 56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm |
| 重量 | 84g(電池含まず) | 動作条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~90% |
| バッテリー寿命 | 60時間 | ||
| 簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 | |||
| 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 |
|||
| 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 | |||
| 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 | |||
| 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 | |||
| 照度を測定の際、気温も確認することができます。 | |||
| 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 | |||
| オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 | |||
| 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
