品番 : EA712A-6
品名 : デジタル照度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LX-204 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 200/2,000/20,000/200,000Lux | 分解能 | 0.1/1/10/100Lux |
| 測定精度 | ±(5%rdg+4dgt) | センサー | シリコンフォトダイオード |
| 表示 | 3.5桁LCD表示 | サンプリング | 約2.5回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約260時間(アルカリ電池使用時) |
| 機能 | ●MAXホールド機能 ●Lux/FC切換機能 ●HOLD機能 |
サイズ | 55(W)×38(D)×170(H)㎜ |
| 重量 | 約190g | 付属品 | ●取扱説明書 ●センサー保護キャップ ●ソフトケース |
| 校正 | 可 | ||
| 最大200,000luxの測定が可能。作業性の良い本体とセンサー一体型タイプのデジタル照度計 | |||
| 測定値を固定表示するHOLD機能付き | |||
| MAX(最大値)機能付き(最大値で測定値を常に更新し、固定表示する機能) | |||
| ソフトケース付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
