詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712A-7

品名 : 照度計

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05600540(testo540)
測定範囲 0~99,999Lux 分解能 1Lux(0~19,999Lux)、
10Lux(その他の範囲)
測定精度 ±3% 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 46×25×133(H)mm 重量 95g(電池と保護キャップ含む)
使用温度範囲 0~50℃ 防水機能 IP40
電池寿命 約200時間(バックライト消灯時の平均) 測定間隔 0.5秒
付属品 ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、取扱説明書、出荷検査書 適合規格 EC 指令: 2014/30/EU
動作温度 0~+50℃ 保管温度 -40~+70℃
ポケットサイズのコンパクトボディで、オフィスや作業場所、店舗などの照度を素早く簡単に測定します。
人の目の分光感度に基づいたセンサを内蔵しています。
※取引証明には使用できません。
小型で使いやすい本体に、見やすい大型ディスプレイ、ボタン1つで最大/最小値を表示し、最新の測定値を保持できるホールド機能、安全な保管のための保護キャップを含む、多数の便利な機能や特徴を備えています。
オ-トオフ機能(10分後に電源が切れます)、オートオフ解除機能付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/09 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0791ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top