詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712A-9A

品名 : デジタルミニ照度計

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 TM-721
測定範囲 1,000/10,000/100,000/400,000Lux
(100/1,000/10,000/40,000Fc)
分解能 0.1/1/10/100Lux
(0.01/0.1/1/10Fc)
測定精度 ±3%(色温度2856Kの標準白熱電球)、
±8%(その他の光源)
機能 データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ、ローバッテリー表示
電源 単4電池×2本(付属) サイズ 48(W)×23(D)×133(H)mm
重量 80g(電池含む) センサ シリコンフォトダイオードとフィルタ
ディスプレイ 3.75桁液晶ディスプレイ 電池寿命 約200時間
サンプリングレート 2.5回/秒 角度偏差(COSINE特性)
  
30度:±2%
60度:±6%
80度:±25%
照度測定単位 lx、Fc 動作環境 5~40℃、70%RH以下
保存温湿度範囲 温度:-10~60℃
湿度:70%RH以下
付属品 キャリングケース、取扱説明書
あらゆる可視光の測定に対応
データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0791ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top