品番 : EA712AB-11
品名 : デジタル紫外線強度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78642 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~20.00mW/cm2 | 分解能 | レンジ0~400.0μW/c㎡:0.1μW/c㎡ レンジ0~4000μW/c㎡:1μW/c㎡ レンジ0~20.00mW/c㎡:0.01mW/c㎡ |
| 精度 | レンジ0~400.0μW/c㎡:±16.2μW/c㎡ レンジ0~4000μW/c㎡:±162μW/c㎡ レンジ0~20.00mW/c㎡:±1.62mW/c㎡ |
測定波長 | 290~390nm(UVA~UVB対応) |
| 使用温湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 |
電源 | 9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:ゴム |
サイズ | 本体:130×72×30mm センサー:164×50×32mm コード長:220mm |
| 重量 | 219g(電池含) | 用途 | ・工業用の設備管理に。 ・UV乾燥機などのUVランプの管理に。 ・UVカット製品の簡易確認に。 |
| 紫外線強度の管理、確認に最適です。 | |||
| セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 | |||
| 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 | |||
| 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 | |||
| 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
