詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712AB-5A

品名 : デジタルミニ紫外線メーター

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 TM-223
測定範囲 0~4000μW/c㎡、0~40mW/c㎡ 分解能 1μW/c㎡.0.01mW/c㎡
測定精度 ±5%F.S+2dgt 測定波長 290~390nm(UVA、UVB領域)
機能 データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 48(W)×27(D)×133(H)㎜ 重量 90g(電池含む)
付属品 ソフトケース 測定方式 光ダイオード
サンプリング 3秒 ディスプレイ 3.75桁LCD液晶ディスプレイ
ピーク感度波長 365nm 電池寿命 約50時間
動作環境 温度5~40℃、湿度80%RH以下 保存環境 温度-10~60℃、湿度70%RH以下
用途 UVA・UVB領域の紫外線の測定に
小型で軽量の紫外線強度計
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。
データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0791ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top