品番 : EA712AF-12A
品名 : LAN ケーブルテスター
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MLA-L401 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.5~300m | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| 適合ケーブル種類 | 10BASE-T・10BASE-2・10~100BASE、TX・RJ45、RJ11・モジュラーケーブル・258A、TIA568A/568B・Token Ring | サイズ(W×D×H) | 本体:65×32×120mm リモートコントローラー:30×28×100mm 専用ポーチ:120×50×165mm |
| 重量 | 本体:146g リモートコントローラー:40g 専用ポーチ:60g |
付属品 | リモートコントローラー RJ45ケーブル BNCアダプターケーブル×2 BNCアダプター 専用ポーチ(布製) |
| LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。 | |||
| 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 | |||
| 自動/手動スキャン機能付き | |||
| アースのチェックも可能 | |||
| カテゴリー5e、6、6A対応 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
