詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712AF-14

品名 : LAN ケーブルテスター

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 3665
測定可能ケーブル ツイストペアケーブル:特性インピーダンス100Ω 
シールド付き、シールドなし
CAT3.4.5.5e.6.6A
測定可能コネクタ RJ-45コネクタ
ケーブル長測定 2~300m
誤差: ±4 % rdg. ±1 m
表示分解能: 0.1 m
電源 単3電池×2本(付属)
連続使用時間 50時間(1分間に1回測定) ワイヤマップ検査 オープン、ショート、リバース、トランスポーズ、スプリット、その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
サイズ 85(W)×33(D)×130(H)mm 重量 160g(電池含まず)
機能 ・ワイヤマップ測定
・ディレクションチェック測定
付属品 ・ターミネータ×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書 ×1
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
ケーブルを接続してTESTキーを押すだけで、敷設チェックに必要な3項目を一括表示!
・スプリットペアも検出可能なワイヤマップ機能(スプリットペアを一発表示)
・各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能(最大21本を識別)
・断線位置の確認もできるケーブル長測定(NVP設定で測定確度が大幅に向上)
ワイヤマップ機能で配線確認も一発完了!
ワイヤマップ画面は敷設の状態(OK/NG)がひと目で確認できるチェックモードです。
ストレート、クロスの確認だけでなく、シールド有無の検出も可能。 さらにNGの時は、誤配線の表示だけでなく、断線、短絡箇所の特定、スプリットペアの検出まで行います。
4種類の判定結果「ストレートケーブルの正常結線」「クロスケーブルの正常結線」「誤結線」「ターミネータの未接続エラー」を、ブザー音の違いでお知らせします。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

59,400 円(税抜)/ 65,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0773ページ
ウェブカタログ画像
  • 【付属品】

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top