品番 : EA712AF-1A
品名 : モバイル型 レーザーパワーメーター
0.01μW~40.39mWまで測定可能 もどり光を抑える拡散シートを採用
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | LP10 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.01μW~40.39mW | 測定波長範囲 | 400nm~1100nm |
| 直読波長 | 633nm(He-Neレーザ) その他波長は代表の補正系数を用いて換算 |
表示 | 数値部:4039カウントデジタル表示 バーグラフ部:41セグメント表示 |
| サンプルレート | 数値部:約3回/秒 バーグラフ部:約30回/秒 |
測定レンジ | ●40μWレンジ(0.01μW~40.39μW) ●400μWレンジ(0.1μW~403.9μW) ●4mWレンジ(0.001mW~4.039mW) ●40mWレンジ(0.01mW~40.39mW) |
| 電源 | LR-44×2個(付属) | サイズ | ●本体:76(W)×18(D)×117(H)㎜ ●センサプローブ:16(W)×10(D)×84(H)㎜ |
| コード伸長 | 500㎜ | 重量 | 約120g |
| 受光素子 | Siフォトダイオード(受光径φ9㎜)拡散シート付き | オーバー表示 | 「OL」表示 |
| 測定対象光 | 直流光 (※変調光は正確に測定することができません) |
測定確度 | ±5%(4mWレンジ:校正波長633nm、1mWにて) 23℃±2℃において |
| 消費電力 | 約8mW | 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 使用温湿度範囲 | 温度:0℃~40℃ 湿度:80%RH以下 (結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:80%RH以下 (結露のないこと) |
確度保証範囲 | 23±2℃,80%RH以下(結露のないこと) |
| EMC指令 | IEC61326 | RoHS指令 | EN50581 |
| 機能 | ●MINホールド/MAXホールド ●オートパワーセーブ(操作終了約15分後) |
付属品 | ・光センサー(本体直付け) ・ボディカバー(換算表貼付) ・取扱説明書 |
| 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 | |||
| 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 | |||
| 直読校正波長633nm(直流光)用 | |||
| 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) | |||
| 小型受光センサはプローブ本体に収納可能 | |||
| 胸ポケットに収納できる小型サイズ | |||
| 0.01μW~40.39mWまで測定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
