詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712AF-32

品名 : LANケーブルテスター(PORT Finder 機能搭載

テスト結果を結線図でLCD表示可能なLANケーブルテスター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-T256003
測定範囲 1~500m 測定精度 10m以下±2m
表示分解能 1m 測定可能ケーブル ツイストペアケーブル(UTP/STP)
測定可能コネクタ RJ-45コネクタ(UTP/STP) サイズ 82(W)×138(D)×32(H)mm
重量 130g(メインユニット)
15g(リモートユニット)
電源 単4乾電池×3(付属)
表示方法 122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm 付属品 専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。
TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。
ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。
トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
追加説明
カタログ価格

63,100 (税抜)/ 69,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 14:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0773ページ

代替品

EA712AF-32A
  • 品番

    EA712AF-32A

  • コメント

    変更点:外観、サイズ、色など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top