品番 : EA712AF-33A
品名 : LANケーブルテスター(リモートユニット搭載)
簡単操作でLANケーブルの結線状態を瞬時に検査可能なLANケーブルテスター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-TCT100N |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4乾電池×2個(付属) | サイズ | 54(W)×124(D)×31(H)mm |
| 重量 | 約106g(電池含まず) | 測定可能ケーブル | ツイストペアケーブル(UTP/STP) |
| 表示方法 | LED | 測定可能コネクタ | RJ-45(UTP/STP) |
| 断線 | 有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m |
PoE測定 | × |
| ケーブル長測定・表示 | × | トーンジェネレーター機能 | × ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。 |
| リモートユニット | ○ | 付属品 | 専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 |
| LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。 | |||
| 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 |
|||
| 電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。 | |||
| ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
