品番 : EA712AF-34
品名 : LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
ケーブルの導通・断線・結線ミスが簡単にわかる、PoE対応のLANケーブルテスター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-TST5 |
|---|---|---|---|
| 測定可能ケーブル | ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。 | 測定可能コネクタ | RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル) |
| サイズ | マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mm リモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm |
重量 | マスターユニット・親機:約115g リモートユニット・子機:約40g |
| 電源 | 9V乾電池×1(付属) | 表示方法 | LED |
| 付属品 | 10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 | ||
| PoEの有無を数秒で確認できます。 | |||
| 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 | |||
| IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 | |||
| UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 | |||
| ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 | |||
| 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 | |||
| 自動・手動スキャンの両方に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
