品番 : EA712AF-35
品名 : LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
ケーブルの導通・断線が簡単にわかる、親機・子機分離タイプのLANケーブルテスター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-TST3Z |
|---|---|---|---|
| 測定可能ケーブル | ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。 | 測定可能コネクタ | RJ-45(UTP/STP)RJ-11 |
| サイズ | マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mm リモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm |
重量 | マスターユニット:約70g(電池含まず) リモートユニット:約48g |
| 電源 | 9V乾電池×1(付属) | 表示方法 | LED |
| 付属品 | 006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書 | ||
| RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 | |||
| ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 | |||
| 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 | |||
| 持ち運びに便利な収納ケース付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/29 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
