詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712AF-36

品名 : LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

ケーブルの導通・断線・結線ミスをチェック、親機・子機分離タイプのLANケーブルテスター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-TST6
測定可能ケーブル ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。 測定可能コネクタ RJ-45(UTP/STP)RJ-11
サイズ マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mm
リモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm
重量 マスターユニット:約68g(電池含まず)
リモートユニット:約42g
電源 9V乾電池×1(付属) 表示方法 LED
付属品 006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 22:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0773ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top