詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712GD-21B

品名 : トーンプローブセット(心線対照機)

仕様

メーカー グッドマン(GOODMAN) 型番 811K
送信機
耐圧(600Ω) 60VDC オートパワーオフ機能 4時間(トーンモードで)      
作動温度 0~50℃ 湿度 80%(最大)
受信機
受信感度 35dB 入力インピーダンス 100MΩ
先端チップ抵抗値 (最小)  300Ω フィルター1ノイズ排除 50/60Hz電源ノイズ
フィルター2ノイズ排除 984Hzを除く全て 過電圧保護 Cat1,対設置 150V~
作動(保管)環境 0~50℃
共通仕様
電源 送信機:9V電池×1個(別売)
受信機:単三アルカリ電池×2本(別売)
電池寿命 送信機:100時間
受信機:50時間
サイズ 送信機:101×41×35mm
受信機:250×35×32mm
重量 送信機:150g
受信機:142g
付属品 先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書
強ノイズ環境でもノイズフィルター機能でクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機
ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索
電池の交換時期をビープ音でお知らせ。
オートパワーオフ(5分)で経済的。
イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査。
人間工学に基づいた扱いやすく手に馴染みやすい丸みを帯びたデザイン。
追加説明
カタログ価格

52,600 円(税抜)/ 57,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 消音機能付φ3.5mmのイヤホン端子
  • 送信機
  • 受信機
  • 専用ソフトケース付き

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top