詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712GE-2A

品名 : 6000m ケーブル測長・診断機(充電式)

仕様

メーカー グッドマン(GOODMAN) 型番 TX2003S
測定距離 6000m 精度 ±1%
防水・防塵 IP54 電源 6V(単3ニッケル水素充電池×4本)
サイズ 165×90×37mm 重量 350g
電池寿命 約60時間(連続スキャン) オートパワーオフ機能 1・2・3分設定 もしくは解除
付属品 赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース
高精度TDRケーブル診断.測長機
事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる
ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断
断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断
最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長
端末は機器接続.解放.短絡でも計測
表示される波形の形状で診断内容がわかります。
経済的な充電式
追加説明
カタログ価格

165,600 (税抜)/ 182,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 21:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0772ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top