品番 : EA712GE-2B
品名 : 6000m ケーブル測長・診断機
事故点までの距離・ケーブルの障害内容が分かります!
仕様
| メーカー | グッドマン(GOODMAN) | 型番 | TX2003 |
|---|---|---|---|
| 測定距離 | 6000m | 精度 | ±1% |
| デッドゾーン | 0.5m | 出力パルス | 最大振幅5V (オープン回路) |
| 出力インピーダンス | 25・50・75・100Ωより選択 | スキャン率 | 2スキャン / 秒もしくはスキャン状態維持、各レンジスケールにて事前設定 |
| 画面 | 28×64ピクセル バックライト付き |
電源 | 6V(単3アルカリ電池×4本付属) |
| 電池寿命 | 約60時間(連続スキャン) | サイズ | 165×90×37mm |
| 重量 | 350g | 作動温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | -20℃~70℃ | 防水・防塵 | IP54 |
| オートパワーオフ機能 | 1・2・3分設定 もしくは解除 | 付属品 | 赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、ショルダーベルト、専用ソフトケース |
| ボタン一つでケーブル長と事故点までの距離を測定 | |||
| 波形で分かる事故点・障害内容! | |||
| 電力・同軸・通信・制御などあらゆる線に対応 | |||
| 端末は機器接続・解放・短絡でも計測可能 | |||
| PCにUSB接続して測定結果の管理や印刷が可能 | |||
| 波形画像をパソコンの画面にリアルタイムで表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
152,000 円(税抜)/ 167,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
