品番 : EA713A-2A
品名 : タイミングライト
仕様
| メーカー | 城西システム | 型番 | FL-500N |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | センサ方式 | 第1気筒プラグコードにクリップオン方式 |
| コード長 | 約1m | クリップ開口 | 10×10mm |
| サイズ | 本体:約242×44×50mm センサ:約90×38×20mm |
重量 | 約360g(電池含) |
| 消費電力 | 約650mA(1000rpm時) | 電池寿命 | 連続発光約6時間以上 (1000rpm時) |
| スイッチボタンを押すだけの簡単操作 | |||
| ダイレクトイグニッション車にも使用できます (※一部使用できない車輌もあります) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ※RB系エンジン・SR系エンジン搭載車輌には一部、進角表示が実際よりずれて表示される場合があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
