品番 : EA713BB-1
品名 : 600-9999rpm タイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)
仕様
| メーカー | 城西システム | 型番 | TLT-100N |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 600~9999rpm | 表示 | 回転数をデジタル表示(LCD4桁) |
| センサ方式 | 第1気筒プラグコードにクリップオン方式 | コード長 | 約1.5m |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 本体:約242×44×50mm センサ:約90×38×20mm |
| 重量 | 400g(電池含む) | 適用エンジン | 4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒) |
| 自動車の点火時期とエンジン回転数の確認も同時に行うことができます。 | |||
| スイッチボタンを押すだけ簡単操作 | |||
| 必要に応じて気筒数も設定できます | |||
| ダイレクトイグニッション車にも使用できます (※一部使用できない車輌もあります) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ※RB系エンジン・SR系エンジン搭載車輌には一部、進角表示が実際よりずれて表示される場合があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,900 円(税抜)/ 58,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
