詳細表示

このページのURL:

品番 : EA713BC

品名 : ドエルP/Sタコテスター

仕様

メーカー 城西システム 型番 ME-1B
適用エンジン 4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能 測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒
回転数:0~1500rpm・0~7500rpm
測定コード 一次用クリップセンサ約2m
二次及び一次用クランプセンサ約2m
電源 単3電池×4本(付属)
サイズ 221×46×142(H)mm 重量 約1.1kg
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

80,500 円(税抜)/ 88,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 06:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0305ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top