品番 : EA713CA-1
品名 : ディーゼルタコテスター
仕様
| メーカー | 城西システム | 型番 | ME-5 |
|---|---|---|---|
| 適用エンジン | 4サイクルディーゼルエンジン | 測定範囲 | 0~1500rpm 0~6000rpm |
| センサーコード長 | 約2m | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 221×142×46mm | 重量 | 500g |
| 読み取りやすい大型メーター搭載 | |||
| センサの取り付け簡単。燃料デリバリパイプへ挟むだけ (センサ取り付け可能最大パイプ径:9mm) |
|||
| コモンレール車対応 (※使用できない車輌もあります) |
|||
| 吊り下げフック付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,000 円(税抜)/ 135,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0305ページ | ||||
