品番 : EA714AD-1
品名 : デジタル回転計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5172 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10~100000rpm | 分解能 | 0.1rpm(10~9999.9rpm)、1rpm(10000~99999rpm)、10rpm(100000rpm以上) |
| 精度 | ±0.05%±1dgt (12,000~30,000rpm) | 測定距離 | 50~150mm(最大300mm) |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 38×96×192(H)mm |
| 重量 | 約300g(電池含む) | 電池寿命 | 連続35時間(アルカリ乾電池使用) |
| 付属品 | キャリングケース、取扱説明書、反射テープ | 表示 | 5桁16mmLCD(ファンクション表示付き) |
| 測定回転数範囲 | 10.0~100,000rpm | サンプリング | 1秒(60rpm以上) 1秒以上(10~60rpm) |
| タイムベース | 12MHz | メモリ機能 | 最大値、最小値 |
| データホールド機能 | データホールド時測定停止 | 測定レンジ選択 | 自動 |
| ローバッテリ表示 | 赤色LED点灯 | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20~60℃、85%RH以下(結露しないこと) | ||
| モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に | |||
| 非接触式光センサー | |||
| 最高最低メモリ機能 | |||
| データホールド機能 | |||
| 非接触で簡単に回転軸の回転速度を測定可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
