品番 : EA714AD-3
品名 : デジタル回転計(非接触型)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | FUSO-8000 |
|---|---|---|---|
| 測定方式 | 非接触式、LEDビーム | 測定範囲 | 10.000~99,999rpm |
| 分解能 | 0.001/0.01/0.1rpm (自動レンジ切替) | 精度 | 0.1%±2dgt |
| 使用温度 | 0~50℃ | 測定距離 | 50~300mm |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 50×33×122mm |
| 重量 | 100g | クロック | クォーツ、4.0MHz |
| ディスプレイ | 5桁液晶ディスプレイ | サンプリング | 1秒/回 |
| 付属品 | 反射テープ、取扱説明書 | 使用湿度 | 80%RH以下 |
| 非接触タイプのタコメータ | |||
| 簡単で操作性が良い | |||
| 電池消耗度表示 | |||
| データホールド、オートパワーオフ機能 | |||
| オートレンジ機能 | |||
| 自動レンジ切替 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
