詳細表示

このページのURL:

品番 : EA714CB-2

品名 : 1cm-1km 長さ測定器(ケーブル用)

仕様

メーカー 東京ニホス 型番 HMC-051
測定範囲 1cm~1km 車輪 1輪
車輪径 φ50mm 測定可能対象 太さ0.5~8mmまで
誤差 0.24%以内 目盛 1cm
重量 405g サイズ 145×78×117.5(H)mm
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃さず正確に、素早く長さを測定
直径0.5~8mmまでの測定物を測定可能です。
追加説明
カタログ価格

33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0757ページ 1137ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top