品番 : EA715A-16
品名 : 3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | UH-3201L-W |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 3000g | 最小目盛 | 微量モード:0.1g(0.5~100g) 標準モード:1g(2~3000g) |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 載皿サイズ | 145×145mm |
| サイズ | 150(W)×190(D)×40(H)mm | 重量 | 440g |
| 精度 | 微量モード:±0.5g(0.5~100g) 標準モード:±2g(2~750g) ±3g(750~1500g) ±5g(1500~3000g) |
計量範囲 | 0.5g~3000g |
| 最小表示 | 1g | 目安表示 | 0.1g (100gまで表示可能) |
| 計量安定時間 | 約2秒 | 消費電流 | 約8mA |
| オートパワーオフ | 約4分 | 使用温度範囲 | 10℃~40℃(結露なきこと) |
| 保存温度範囲 | 0℃~50℃(結露なきこと) | 付属品 | モニター用電池、取扱説明書、収納ケース |
| 郵便料金表付属 | |||
| 収納ケース付 | |||
| 封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。 | |||
| クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、 使い方いろいろ |
|||
| 0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。 また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。 |
|||
| ※2024年10月1日から郵便料金が改定になります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0758ページ 1841ページ | ||||
