詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715A-51

品名 : 200g(0.1g) コンパクトスケール

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70163
秤量 200g 最小目盛 0.1g
最小秤量 0.2g 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 115×64×18mm 載皿サイズ 62×53mm
精度 ±0.2g 重量 110g
材質 計量皿:ステンレス
フタ:ABS樹脂
液晶表示 LCD 文字高表示13mm
使用環境 10~30℃(湿度85%以下) 機能 ・風袋引機能
・個数計量機能
・バックライト
オートパワーオフ 無操作状態で約1分後 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
付属品 ・校正用100g分銅付
・ケース
用途 小さな部品などの計量や、個数計量に。
持ち運びに便利なポケットサイズです。
見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
追加説明
カタログ価格

4,850 (税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ
ウェブカタログ画像
  • 校正用100g分銅付
  • ケース付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top