品番 : EA715AD-1A
品名 : 120g(0.01g) デジタルはかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HT-120 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 120g/600ct/32匁 | 最小目盛 | 0.01g/0.05ct/0.005匁 |
| 電源 | 単3電池×4本(付属)、ACアダプター(別売) | 載皿サイズ | φ70mm |
| サイズ | 136(W)×150(D)×57.5(H)mm | 重量 | 500g(電池含まず) |
| 機能 | 風袋引き、オートパワーオフ(5分間) | 表示 | 7セグメントLCD文字高15mm(バックライト付) |
| 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 直線性 | ±0.02g |
| 再現性 | 0.01g(標準偏差) | スパンドリフト | ±50ppm/℃(5℃~35℃) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約500時間 (20℃、アルカリ電池、バックライトオフ時) |
| 材質 | 本体・皿受け:ABS 計量皿・本体上側の金属部:SUS304 表示シート:ポリエステルフィルム 足コマ:ポリカーボネート |
最大風袋引 | 120g |
| 校正分銅値 | 100g(出荷時設定) | ||
| 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能> | |||
| 高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示 | |||
| グラムだけでなく、カラット、匁(真珠用)も計量が可能です。 | |||
| ステンレス皿(SUS304)、収納ケース付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/07 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
