詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AH-20BB

品名 : 285x210x28mm 体重・体組成計

シンプル機能&ガラス仕様のスリムデザイン
コンパクトで収納しやすいA4サイズ。

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 HBF-912
最大計量 135kg 最小表示 2~100kgまで:100g
100~135kgまで:200g
電源 単4形マンガン乾電池(R03)×4本(付属)
※単4形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます。
サイズ 約285(W)×210(D)×28(H)mm
重量 約1.3kg(電池含む) 表示項目(測定範囲) 体重:2~100kgまで・100g単位
100~135kgまで・200g単位
BMI表示:2.5~90.0(0.1単位)
体脂肪率:5.0~50.0%(0.1%単位)、
体脂肪率判定:4段階
内臓脂肪レベル:1~30、
内臓脂肪レベル判定:3段階
パールホワイト 電池寿命 約1年
個人データ登録可能人数 4人 付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、
取扱説明書(品質保証書付)
※注意事項 ・ペースメーカーなどの医療用電気機器との併用は絶対にしないで下さい。
・9才以下81才以上の方:体組成、BMIは測定できません。
・17才以下81才以上の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
お手入れ簡単なフラットデザイン
薄さ28mm。すきまにすっきり収納
取り出しや片付けもラクラク
両足測定
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。
裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
※立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/31 11:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2138ページ

代替品

EA715AH-20BC
  • 品番

    EA715AH-20BC

  • コメント

    ステップON&自動認識機能追加

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top