品番 : EA715AH-41
品名 : 220x190x23mm 体組成計
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IMA-001 | 
|---|---|---|---|
| サイズ | 220(W)×190(D)×23(H)mm | 重量 | 900g | 
| 項目計測機能 | 体重:0~136kg(100g単位)、体脂肪率:5~65%(0.1%単位)、内臓脂肪レベル:1~59レベル、体筋肉量:20~70%(0.1%単位)、骨量(0.1kg単位)、基礎代謝量:0~9999kcal(1kcal単位〉 | 登録人数 | 9人 | 
| 最大計測 | 136kg(100g単位) | 電源 | 単4乾電池3本(別売) | 
| 材質 | ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス | ||
| 薄型でコンパクトなボディの体組成計です。 | |||
| オートオフ機能で電源の切り忘れを防ぎます。 | |||
| 光るLED液晶がついています。 | |||
| タッチパネルで操作ができます。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 11:21現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            