品番 : EA715CA-51
品名 : [電子天秤用] 大型ガラス風防(A&D製)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | GXA-10 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ガラス:強化ガラス(片面内側に導線膜付き) 樹脂部品:導電性ABS、ポリアセタール 金属部品:SUS、鉄系  | 
                                        適合機種 | EA715C-10A、-11A 旧EA715CA-31~-41、旧EA715C-14、-14A、-15、-15A  | 
                                    
                                
| サイズ | 259(W)×274(D)×268(H)mm(使用時) | 重量 | 2300g | 
| コンパクト設計、ドアを開けても背面に飛び出さない省スペース設計 | |||
| 帯電防止用に導電性ガラスを採用 | |||
| スライドガラスのレールを新設計:開閉時の操作感を追求、軽い力でスムースな開閉が可能 | |||
| ガラス風防を使用することで、風(外乱)による影響を防ぎ、より精密な計量が可能となります。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 19:52現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA715C-10A : 2.2kg(0.01g) 電子天秤 | 
| 本体 | EA715C-11A : 3.2kg(0.01g) 電子天秤 | 
                                
                                    
                        
                        
                            