品番 : EA715CB-17
品名 : 2000g(1g) デジタルホームはかり(ホワイト)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | UH-3303-W |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2000g | 最小目盛 | 1g |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 載皿サイズ | 118×119mm |
| サイズ | 120(W)×165(D)×35(H)mm | 重量 | 230g |
| カラー | ホワイト | 使用範囲 | 2~2000g |
| 精度 | 2g~500g:±2g 500g~2000g:±3g |
計量安定時間 | 約2秒 |
| オートパワーオフ | 約4分 | 使用温度範囲 | 10℃~40℃(結露なきこと) |
| 保存温度範囲 | 0℃~50℃(結露なきこと) | 消費電流 | 約8mA |
| 小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替ができます。 | |||
| ボタンを押さずに風袋引きが可能 はかりに物をのせて、約4秒後に表示が0になります。複数の種類の材料をつぎ足し計量する際に便利です。 |
|||
| オートゼロモード 容器をおろすと、計量したそれぞれの重さを逆順に表示します。重さの再確認ができます。 |
|||
| 風袋引き機能 容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 |
|||
| オートパワーオフ機能 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 |
|||
| 大きい液晶、見やすい文字 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※ご注意ください 家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。 また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/24 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
