詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715CB-23

品名 : 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 UH-3201-W
秤量 3000g 最小目盛 1g
電源 単3電池×2本(付属) 載皿サイズ 145(W)×145(D)mm
サイズ 150(W)×190(D)×35(H)mm 重量 390g
使用範囲 0.5g~3000g カラー ホワイト
精度 ±2g:2~750g
±3g:750~1500g
計量安定時間 約2秒
オートパワーオフ 約4分 使用温度範囲 10~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲 0~50℃(結露なきこと) 目安表示 0.1g (100gまで表示可能)
消費電流 約8mA
0.1g単位で100gまで、1g単位で3kgまではかれます。
1台で2台分はたらく便利スケール
微量モード
0.1g単位で100gまではかれます。
標準モード
1g単位で最大3kgまではかれます。
風袋引き機能
容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。
オートパワーオフ機能
約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。
収納ケース付き
収納に便利なプラスチックケース付きです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ご注意ください
家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。
また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0758ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top