品番 : EA715CH-11
品名 : 3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | UH-3000WP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 3000g | 最小目盛 | 1g |
| 電源 | 単3乾電池2個(別売) | 載皿サイズ | 約φ150mm |
| 重量 | 約420g(電池含まず) | サイズ | 150(W)×161(D)×74(H)mm(計量皿取付時) |
| 防水性 | IP67 | 機能 | ワンタッチ風袋引き機能、オートパワーオフ機能 |
| 表示単位 | g | 使用範囲 | 1~3000g |
| 使用温湿度範囲 | 5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示 | 7セグメントLCD、文字高15.2mm |
| 表示書換回数 | 約8回/秒 | 電池寿命 | 約700時間(23℃、アルカリ乾電池使用時) |
| 材質 | 本体・計量皿:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ダイヤフラム・防水パッキン:シリコンゴム ゴム足:TPE ねじ:ステンレス |
直線性 | ±2g |
| 再現性 | 2g(標準偏差) | スパンドリフト | ±100ppm/℃(5~35℃) |
| 安定所要時間 | 約1.5秒 | ||
| 粉が内部に入らない構造で、水をかけて洗う事は勿論、水につけてジャブジャブ洗うこともできます。 | |||
| 計量皿も取り外して洗浄可能です。 | |||
| 本体底面の電池フタはネジで固定する方式で、 防水強化&脱落防止 | |||
| 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能) | |||
| 電池残量警告マーク付き | |||
| 本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き | |||
| 容器の重さをゼロに出来る「ワンタッチ風袋引き」機能 | |||
| ※取引・証明には使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/17 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CH-12 : [EA715CH-11用] ステンレス皿 |
