品番 : EA715EB-3
品名 : 420g( 0.01g) コンパクトスケール
仕様
| 秤量 | 420g | 最小目盛 | 0.01g |
|---|---|---|---|
| 載皿サイズ | φ120mm | 電源 | 単3電池×4本(別売)又はACアダプタ(付属) |
| サイズ | 202(W)×224(D)×54(H)mm | 重量 | 1kg |
| 機能 | 重量、個数、%、チェック、小動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | 電池寿命 | 6時間(電池使用時) |
| 計量皿材質 | ステンレススチール | 繰返し性、代表値 | 0.01g |
| 安定時間 | 1s | 風袋範囲 | 最大ひょう量まで |
| 計量単位 | mg、g、kg、ct | 使用温湿度 | 温度:10~40℃ 湿度:80%(結露なきこと) |
| タッチスクリーンディスプレイ | |||
| 高速安定表示 | |||
| 屋内専用 | |||
| 研究室・産業用途での計量に最適なポータブル天びんです。 | |||
| 操作が簡単なカラータッチスクリーンディスプレイと積み重ね保管ができるスリムな設計。 | |||
| 109mmフルカラーVGAグラフィックタッチパネルディスプレイ、明るさ調整機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/05 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
代替品
![]() |
|

