品番 : EA716
品名 : 0-50.00N フォースゲージ
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-4932A-50N |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~50.00N | 測定単位 | N(ニュートン) |
| 表示分解能 | 0.01N | 測定精度 | ±(0.4%rdg+1dgt)常温 |
| 許容最大荷重 | 68N | 最大変位量 | 約0.25mm |
| 電源 | 単3電池×6本(付属) | サイズ | 83(W)×39(D)×227(H)mm |
| 応答速度 | 約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー) | 表示 | 5桁LCD、(文字高10mm) |
| オーバーレンジ表示 | ”----”表示 | 電池寿命 | マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA) |
| 重量 | 約550g(電池含む) | ゼロ調整範囲 | 全測定範囲(通常測定とピーク・ホールド測定) |
| 動作温湿度範囲 | 0℃~50℃ 80%RH以下(結露しないこと) | 保存温湿度範囲 | 0℃~50℃ 80%RH以下(結露しないこと) |
| 付属品 | キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、モニタ用電池、取扱説明書 | ||
| コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定 | |||
| 引張、圧縮力を簡単に測定できます | |||
| ピークホールド機能付き | |||
| ワンボタンで表示方向の切り替えが可能です | |||
| ゼロボタンを押すだけでゼロ調整ができます。 | |||
| ボタンを押すだけで、表示速度を切り替えられます。 | |||
| テストスタンドにも取り付けられます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0753ページ | ||||
