詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AA-40

品名 : 40mm スクエアー・精密型マスター

バリや汚れを取り除く為、内側の角に溝があります。

仕様

精度 0.0025mm/150mm サイズ:A 40mm
サイズ:B 40mm 材質 ハードスチール製
重量 40g
直角出しに
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0735ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top