詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AD-6

品名 : 620mm スクエアー・T型

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 163155
全長 700mm 目盛 620mm
ミリ、インチ相当目盛両用です。
先端 46×510mm グリップ径 φ52mm
精度 ±1% 重量 約600g
穴にペンを差し込んで、壁面に真っ直ぐな線引きが可能です
カッターで石こう壁の切断ができます。
追加説明
カタログ価格

9,870 円(税抜)/ 10,857 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/30 19:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0721ページ

代替品

EA719JB-14
  • 品番

    EA719JB-14

  • コメント

    台付スクエアー ・アルミ製 500mm

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top