詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AG-300

品名 : 300mm コンビネーションスクエアー

センターヘッドと分度器のセットで、円柱のセンター出しや、並行線・角度出しに

仕様

目盛 300mm 最小目盛 1mm
ケースサイズ 334(W)×188(D)×46(H)mm 重量 900g
材質 鋳鉄
ケガキ針付
180°分度器、水準器付
センターヘッドと分度器のセットで、円柱のセンター出しや、並行線・角度出しに。
180°分度器で木材の角度出しに
スクエアーヘッドで直角出しに
ケース付
ブレードは硬化鋼製で、写真エッチング加工が施されており、非常に鮮明で正確な目盛りが特徴です。
追加説明
カタログ価格

74,900 円(税抜)/ 82,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0736ページ

代替品

EA719AS-1
  • 品番

    EA719AS-1

  • コメント

    最小目盛0.5㎜

EA719AG-2
  • 品番

    EA719AG-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 180°分度器で木材の角度出しに
  • スクエアーヘッドで直角出しに
  • センターヘッドで円柱のセンター出しに

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top