詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AN-11

品名 : 200x300mm スクエアー・フランジ型

仕様

メーカー 新潟精機 型番 FS-1
サイズ(mm) 300×200 直角度(mm) 0.037
材質 一般構造用圧延鋼 重量 520g
用途 油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
追加説明
カタログ価格

51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0735ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top