品番 : EA719DE-17
品名 : 200x140x100mm Vブロック(B型・A級仕上)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 127-200A |
|---|---|---|---|
| 平行度 | 0.02mm | 直角度 | ±0.02mm |
| V溝直角度 | ±0.03mm | 材質 | 鋳鉄 |
| サイズ(mm) | 200(W)×100(D)×140(H) | 適応パイプサイズ | φ8.5~118mm |
| 重量 | 25kg | 入数 | 2個 ※2個組みは同一サイズだが、別組とはサイズに誤差があります。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,500 円(税抜)/ 127,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|

