詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719DH-11

品名 : 70x38x 50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個)

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CMV-50
用途 測定、穴あけ、ケガキ、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に
三次元測定機及び各種測定システムの保持具に
吸着力 66N(6.7kgf)
精度 平行度・平面度:10μm
直角度:20μm
適応パイプ(mm) φ20~40
最大使用可能径 φ50mm サイズ(W×D×H) 70×38×50mm
重量 1.0kg(1個) 入数 2個
両面に磁力ON/OFF機能が設計されています
V面、上面、両側面(一部)に吸着
追加説明
カタログ価格

45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 16:16現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0734ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top