品番 : EA719JA-1
品名 : 169x63x73mm 角材定規(アルミ製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62113 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・45°、90°の角度確認 ・45°合わせを作る際の材料のケガキ ・金属加工、木工、DIY作業 |
サイズ | 170×63×73mm |
| 板厚 | 3mm | 重量 | 90g |
| 角度精度 | 100mmにつき0.2mm以下 | 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 材質 | アルミ | ||
| 45°・90°の角度を同時に確認でき、ケガキ作業が簡単にできます。 | |||
| 巾広台で安定感バツグン!巾木の留加工に大変便利です。 | |||
| 中窓で回り縁などに必要な15mm巾の線が引けます。 | |||
| 材料の側面まで一発で簡単に線が引けます。 | |||
| 軽くて丈夫なアルミ製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
