品番 : EA719JA-2
品名 : 170x100mm スクエアー・止め型(ステンレス製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62081 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・枠組の45°合わせ ・加工材料や製品の直角の検査 ・金属加工、木工、DIY作業 |
サイズ | 本体:170×100×15mm 台:163×15×5mm |
| 板厚 | 1.5mm | 角度精度 | 45°:±0.2/100mm 90°:±0.1/100mm |
| 長さの許容差 | ±0.3mm | 材質 | ステンレス(目盛板:SUS420、台:SUS304) |
| 重量 | 177g | ||
| 止型定規・完全 スコヤとして、1台2役になります。 | |||
| 45°・90°の角度確認、ケガキ作業が簡単にできます。 | |||
| 左右墨付は、片面で左右・45°の墨付ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
