品番 : EA719JB-1
品名 : 177x 94mm スクエアー(目盛り付・ステンレス製)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62009 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・加工材料や製品の直角の検査 ・直角のケガキ作業 ・金属加工、木工、DIY作業 |
測定目盛 | (外)15cm (内)12cm |
| 本体サイズ | 177×100×8mm | 台の長さ×巾×厚さ | 94×18×8mm |
| 竿の長さ×巾×厚さ | 177×18×1.5mm | 角度精度 | 90°:100mmにつき0.1mm以下 |
| 長さの許容差 | ±0.3mm | 重量 | 114g |
| 材質 | ステンレス製(竿:SUS420、台:SUS410) | ||
| 表裏共にメートル目盛が付いています。 | |||
| 90°の確認やケガキ作業に使えます。 | |||
| 内外径の直角を利用し、加工材料や製品の直角の検査に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0721ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
