品番 : EA719K-11
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | AWG-10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接の肉盛、すみ肉の測定に | 材質 | ステンレス |
| 開先角度の測定範囲 | (60°・70°・80°・90°)の測定が可能 | 精度 | ±0.2㎜ |
| 分解能 | 0.1㎜ | すみ肉のど厚 | 11㎜ |
| 余盛の高さ | 8㎜ | 最小読取値 | 0.1㎜ |
| 全長 | 100㎜ | 重量 | 80g |
| 付属品 | ビニールケース | 本体幅 | 60㎜ |
| 本体高さ | 97㎜ | 奥行 | 5㎜ |
| 単機能で使いやすい溶接ゲージです。 | |||
| 各種角度が付いているので、角度ゲージとしても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0752ページ | ||||
